ドアマット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69428811 品番9562TB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

裏地に滑り止めゴムが付いた靴拭きマットです。

用途靴拭き 種別ドアマット 長さ(mm)600 幅(mm)800 質量(g)515 寸法(幅W×奥行D)(mm)800×600 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする