AP2500 ゴアテックスレインマイスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69428878 品番 AP2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。

ネイビー サイズ4L 耐水性(mm)30000以上 用途軽作業、デリバリー セット内容上下 質量(g)740 (Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット 股下(cm)76 胸廻(cm)108〜122 機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK 適応身長(cm)180〜190 アズワン品番65-0326-44 胴回り(cm)108〜122 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、5人が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、4人が参考にしています。
パンツ裾アジャスター
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69428844
2024-04-04
用途:
運送、荷積み、荷下ろし
サービス業

雨に降られてもすぐにはじいてサラサラで、ストレスフリーで助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする