代表画像

ダウンライト60形拡散

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69428890 品番XSZD3106LLB1
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02080の組合せ
天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
60形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
直下近接限度10cm

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明 高さ(mm)223 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)50.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.06(100V時) 光束(Lm)270 光色電球色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)80
注意
※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
※配光については斜天井対応となっていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする