仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明
高さ(mm)127
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.06(100V時)
光束(Lm)250
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)80