山崎実業
山崎実業の キッチン用品
山崎実業の その他キッチン用品
キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429039
品番
10333
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
備考
【取り付け可能な引き出し】扉幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) / 厚さ:1.4〜2.5cm上部との隙間:0.3cm以上
※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台の引き出し・扉を対象にしています。
※ガラス戸やキズのつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。
※設置する引き出し・扉のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。
付属品
緩衝材×2 六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) / キャップ・クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
315
静止荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×8.1〜10×25.6
内寸(cm)
【ハンガー部同士の間隔】15.7