山崎実業
山崎実業の キッチン用品
山崎実業の その他キッチン用品
キッチンシンク下収納扉ポリ袋ホルダー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429048
品番
10334
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
備考
【取り付け可能な引き出し】扉幅:18cm以上(扉のハンドル等を含まず) / 厚さ:1.4〜2.5cm上部との隙間:0.3cm以上
※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台の引き出し・扉を対象にしています。
※ガラス戸やキズのつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。
※設置する引き出し・扉のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。
※プッシュオープン扉は取り付けできません。
付属品
緩衝材×2 六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) / 蓋:ポリプロピレン / クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
405
適合サイズ
幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×13.5〜15.3×25.6
最大静荷重(g)
500
寸法(幅W×奥行D)(cm)
16.4×7.4