山崎実業
山崎実業の キッチン用品
山崎実業の その他キッチン用品
引き出す分別ゴミ袋ホルダー タワー スリム 45L ブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429161
品番
10265
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
付属品
クッション×4 六角レンチ
材質
本体・引き出しフレーム・袋ホルダー:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
天板:1 / 引き出しフレーム:2(静止荷重)
適合サイズ
20・30・45号のレジ袋(関東) / 35・40・45号のレジ袋(関西) / 30L・45Lのゴミ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×38.5×53.4
内寸(cm)
【引き出しフレーム】15×30.9【引っ掛け部(1か所あたり)】6.1・8.2×1.2