AP1000 ワーキングレインスーツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69429492 品番 AP1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。

ブラック サイズL 耐水性(mm)20000 用途軽作業、バイク、アウトドア セット内容上下 質量(g)690(Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット 股下(cm)70 胸廻(cm)90〜104 機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター 適応身長(cm)170〜180 アズワン品番65-0327-18 胴回り(cm)80〜96 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※写真と実際の商品とは色が若干異なる場合が有ります。

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、2人が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、3人が参考にしています。
パンツ裾アジャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
作業時に
エフコム株式会社 様

強い雨でもしみてくることはなく、ヘルメット対応の為、首から雨の侵入がなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする