画像準備中

アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69429703 品番 BSL-540E
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) 寸法L(mm)40(-0.1〜+0.1) ねじ径M5(0.8) ねじ長さ(mm)10 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする