廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69430209
品番
BSPE-309.5PEW
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
六角型
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法L(mm)
9.5(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M3(0.5)
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
6
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)152
色(本体)
うす茶
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)