AP600 レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69430506 品番 AP600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。
ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。
裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。

エメラルド サイズM 耐水性(mm)10000 用途軽作業、通勤通学、アウトドア セット内容上下 質量(g)600(Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ 股下(cm)68 胸廻(cm)84〜92 機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス 適応身長(cm)160〜170 アズワン品番65-0327-65 胴回り(cm)72〜80 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
注意
※写真と実際の商品とは色が若干異なる場合が有ります。

商品説明動画

まわるフード
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする