画像準備中

ステンレス スペーサー(六角)/BSU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69430753 品番 BSU-1710.5
販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088
形状六角型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) 寸法L(mm)10.5(-0.1〜+0.1) ねじ径M1.7(0.35) ねじ長さ(mm)3 二面幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする