画像準備中

黄銅 スペーサー(中空 丸型)/CB-CE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69431338 品番 CB-1407CE
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじ径M1.4用 外径(Φmm)3 内径(Φmm)1.5(-0.1〜+0.1) 寸法L(mm)7(-0.1〜+0.1) 仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)メッキ無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする