廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黄銅 スペーサー(中空 丸型)パイプ/CB-P
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69431645
品番
CB-1402.5P
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量10ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
黄銅(C2700T-H)
寸法L(mm)
2.5
内径(Φmm)
1.5
ねじ径
M1.4用
外径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)