曜日別特売
HG883 白 スクラブブラシ(L) ユニテール 69431961

 

HG883 白 スクラブブラシ(L) ユニテール 69431961
HG883 白 スクラブブラシ(L) ユニテール 69431961

スクラブブラシ(L)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69431961品番HG883 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。

材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする