ユニテール
チューブブラシ HG8123
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
緑
赤
青
緑
黄
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432067
品番
HG8123 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径が20mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質
PBT
色
緑
質量(g)
80
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
長さL×直径(mm×Φmm)
500×Φ20
毛のかたさ
ハード