曜日別特売
HG8123 白 チューブブラシ HG8123 ユニテール 69432085

 

HG8123 白 チューブブラシ HG8123 ユニテール 69432085
HG8123 白 チューブブラシ HG8123 ユニテール 69432085

チューブブラシ HG8123

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69432085品番HG8123 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

内径が20mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。

材質PBT質量(g)80線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ20毛のかたさハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする