刃が長く切れ味もとても良い。言い過ぎとは思うがなんでも切れそうな気がしてしまう。曲線カットは得意ではないので同メーカーの曲線に向いたタイプも欲しくなりました。切断面はギザギザが残るので仕上げが必要です。あと大きな問題ではないが、ストッパーはちょっと握ると簡単に外れるので使い勝手がいい反面、ただ場所を置き換えるために持ったときなどにもグリップを少し握ってしまうと意図に反して外れてしまう。
良いです!0.2mmのSUS304がまるで紙のようにスイスイ切れました。
細長い短冊を長手方向に切る目的だったのでロングを選び正解だったと思います。25cmの長さが4~5ストロークで、曲がらず凸凹にならずまっすぐ直線に切れて満足です。
軸(ボルト)の中心から刃先まで約98mm、いっぱいに開いて股の底から刃先まで約78mmです。
倍力タイプの金切りバサミは数あれど刃の長いものがなかなか無いので貴重です。長い距離を効率よく切りたい時や、息継ぎなしにひと息で切りたいときに重宝します。
ヒンジが固くて内蔵のバネの力では自動で開かない状態だったので少し調整してから使いました。でも安価なのでOKです。
薄物の切れ味は良かったですが、ビニールなどの厚物は少し控えめかな?
1000番系の1㎜アルミニューム板はまずまず切れるが、5000番系は厳しいところ。ロックはかなりきつくて、少し調整しました。全般的にみると満足できます。