モール固定用タッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69432308 品番SMF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。
配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。
射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。
モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。

用途プラスチックモールなどの壁面への固定。 材質本体:スチール 適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
注意
※射出口を人に向けて使用しないで下さい。使用時には、安全メガネなどの安全保護具を着用して下さい。ステープルを装填するとき、又は、本品を使用しないときには、ハンドルロックでハンドルを固定して下さい。
※本品は木材への打ち込み商品です。コンクリート・金属・ガラスなど、硬質の素材には使用しないで下さい。本品の改造は絶対に行わないで下さい。
※指定ステープル以外は使用しないで下さい。うまく作業が出来ない場合があります。打込み対象が、硬質の木材の場合、ステープルが奥まで打ち込めない場合があります。あらかじめ、モールサイズをご確認の上、使用を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69432308
2019-12-17
用途:
LANケーブル・光ケーブルの配線作業
オーガスト 様 (建設業・工事業)

初めて使いましたが、便利すぎます。今まで小さいねじを打っていたことが馬鹿らしくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
69432308
2019-07-08
用途:
LANケーブルを入れるモールの取り付け

モール付属の両面テープで固定していましたが、剥がれることがあり固定するために購入しました。とても簡単に固定ができました。もっと早く購入していれば2度手間にならずに済んだのに。

対象商品:
69432308
2019-03-29
用途:
椅子の人口革の張替え

ステープルの押し出しスプリングの力が弱いのか?
たまに空打ちが出ます、押し出しプレートが1.5mm出るため
人口革が切れてしまう。
ステープルが引っかかり充填で機内での空打ち、業務用としては
使用できない。 ステープル打ち込み力が強いので残念、

2人が参考にしています
対象商品:
69432308
2019-03-21
用途:
椅子のシート張替え

溝にステープルを打てるタッカ-として購入。
硬い座面板にもステープル(6mm)が入ります。

対象商品:
69432308
2018-11-02
用途:
モール固定用/ケーブル固定用
有限会社 松本商会 様

未来工業の同一製品を使用しておりましたが現場に置き忘れてしまい
再度購入時に本品を知り購入、思ったより出来の良い製品でM社より
価格が安く満足しております。
特に針先のガイド金具がM社より長いのでモールは1号〜3号まで
適用できるようです。
補充用のステープル、SL1206〜1212の注文欄が見つからない、MONOTAROさん、SK-11と並びステープルの注文画面が同時閲覧できるように改善ください。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする