曜日別特売
HG8760 青 タンクブラシ ユニテール 69432365

タンクブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69432365品番HG8760 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

上下、左右、前方のあらゆる面をスピーディーに洗浄出来るフレアーヘッド型ブラシです。

材質PBT質量(g)410線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)120×200毛のかたさハード
注意
※使用時は、インアップハンドルに装着してください。インアップハンドルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする