ユニテール
タンクブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
白
青
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432381
品番
HG8760 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
上下、左右、前方のあらゆる面をスピーディーに洗浄出来るフレアーヘッド型ブラシです。
材質
PBT
色
白
質量(g)
410
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
120×200
毛のかたさ
ハード
注意
※使用時は、インアップハンドルに装着してください。インアップハンドルは別売です。