曜日別特売
1チョウハン6ギョウエツキ 左官ブラシ 赤混毛 赤長(アカカネチョウ) 69432396

1チョウハン6ギョウエツキ 左官ブラシ 赤混毛 赤長(アカカネチョウ) 69432396
1チョウハン6ギョウエツキ 左官ブラシ 赤混毛 赤長(アカカネチョウ) 69432396

左官ブラシ 赤混毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)140型式6行注文コード69432396品番1チョウハン6ギョウエツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。
コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。
純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。サイズ(号)1丁半材質(毛)馬毛・ナイロン材質(柄部)主な用途左官用毛色黒色幅(mm)140高さ(mm)430奥行(mm)60種類刷毛型式6行タイプ柄付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする