ユニテール
ポリエステルパッド(厚手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
緑
赤
青
緑
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432557
品番
SC3204 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
汚れ落ちの良いポリエステル立体編加工のソフトスポンジです。
材質
PBT
色
緑
質量(g)
18
硬さ
ソフト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
155×80×40