ユニテール
サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
赤
赤
青
緑
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432618
品番
D4 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。
材質
ハードポリエステル毛
色
赤
質量(g)
210
外形寸法(mm)
220×70、ブラシ部:100×80
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
44
耐熱温度(℃)
130
毛のかたさ
ハード