曜日別特売
D4 黄 サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D4 ユニテール 69432645

サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69432645品番D4 黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。

材質ハードポリエステル毛質量(g)210外形寸法(mm)220×70、ブラシ部:100×80線径(Φmm)0.6毛丈(mm)44耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする