曜日別特売
2チョウ 3ギョウエツキ 左官ブラシ ゴマ本馬毛 緑長(ミドリカネチョウ) 69432737

2チョウ 3ギョウエツキ 左官ブラシ ゴマ本馬毛 緑長(ミドリカネチョウ) 69432737
2チョウ 3ギョウエツキ 左官ブラシ ゴマ本馬毛 緑長(ミドリカネチョウ) 69432737

左官ブラシ ゴマ本馬毛

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個幅(mm)160型式3行注文コード69432737品番2チョウ 3ギョウエツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。幅(mm)160高さ(mm)480奥行(mm)30サイズ(号)2丁材質(毛)ゴマ本馬毛材質(柄部)毛色黒色主な用途左官用種類刷毛型式3行タイプ柄付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 左官作業後の洗浄
株式会社アルプスサイン

バケツを洗うのに丁度の大きさで使いやすかったです。
有難うございました。

対象商品 : 69432764
2017-12-20
用途: 機械の洗浄

機械を洗浄ブラシとして、同様のブラシとともに数種サンプルとして購入。現在比較検討中だが洗剤含みもよく、馬毛のコシもあるので好印象。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする