キワトリ刷毛 ゴマ本馬毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432825 品番 2ギョウ エツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
細かい目地や狭い部分の掃除、ブラシ引きなどに最適です。

型式2行 タイプ柄付き 幅(mm)75 高さ(mm)365 奥行(mm)19 サイズ(号)キワトリ 材質(毛)ゴマ本馬毛 材質(柄部) 毛色黒色 主な用途左官用 種類刷毛 用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする