緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 刷毛(ハケ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 左官刷毛・左官ブラシ
キワトリ刷毛 ゴマ本馬毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432868
品番
2ギョウ 35mmエツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
細かい目地や狭い部分の掃除、ブラシ引きなどに最適です。
型式
2行
タイプ
柄付き
幅(mm)
80
高さ(mm)
365
奥行(mm)
19
サイズ(号)
キワトリ
材質(毛)
ゴマ本馬毛
材質(柄部)
木
毛色
黒色
主な用途
左官用
種類
刷毛
用途
タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。