曜日別特売
ST14 青 サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14 ユニテール 69432871

サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69432871品番ST14 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。

材質ハードポリエステル毛質量(g)138外形寸法(mm)165×45、ブラシ部:175×45線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする