画像準備中

スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69433167 品番 CF-1007.5ZE
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) 寸法L(mm)7.5(-0.05〜+0.05) 内径(Φmm)10.2(-0.15〜+0.15) ねじ径M10用 外径(Φmm)12.2(-0.1〜+0.3) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする