ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
エルビス 鉄ラスパート フレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45本)
注文コード
69433236
品番
45168
参考基準価格(税別)
¥2,466
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
5.3X75 (60本)、鉄ラスパート処理
トラスコ品番
858-5961
サイズ
5.3mm×90mm
質量(g)
401
ねじの呼び
M5.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧