廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
スチール スペーサー(中空)/CF-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69433404
品番
CF-301-5E
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
丸型
材質(本体)
快削鋼(SUM)
寸法L(mm)
1(-0.1〜+0.1)
内径(Φmm)
3.2(-0.15〜+0.15)
ねじ径
M3用
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
三価クロムクロメート