ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
パワコン 鉄ラスパート 皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(45本)
注文コード
69433674
品番
48309
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(g)
288
材質
鉄
規格
皿頭 6mm×35mm
仕様
5.0x35(75本)、鉄 ラスパート処理
トラスコ品番
858-6026