画像準備中

スチール スペーサー(中空)/CF-N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69433718 品番 CF-302-5N
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状丸型 材質(本体)快削鋼(SUM) 寸法L(mm)2(-0.1〜+0.1) 内径(Φmm)3.2(-0.15〜+0.15) ねじ径M3用 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする