ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
パワコン ステンレス サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
69433744
品番
48330
参考基準価格(税別)
¥2,692
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(g)
312
材質
ステンレス(SUS410)
規格
皿頭 4mm×25mm
仕様
5.0x32(75本)、鉄 ラスパート処理
トラスコ品番
858-6033