ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
パワコン ステンレス サラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(160本)
注文コード
69433753
品番
48331
参考基準価格(税別)
¥2,136
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
324
材質
ステンレス(SUS410)
規格
皿頭 4mm×32mm
仕様
4.0x25(200本)、ステンレスSUS410パシペート処理
トラスコ品番
858-6034