ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
パワコン ステンレス サラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
規格
皿頭 5mm×60mm
注文コード
69433787
品番
48334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
規格・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
342
材質
ステンレス(SUS410)
規格
皿頭 5mm×60mm
仕様
5.0x45(60本)、ステンレスSUS410パシペート処理
トラスコ品番
858-6037