ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
パワコン ステンレス ナベW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(180本)
注文コード
69433796
品番
48335
参考基準価格(税別)
¥2,692
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
417
材質
ステンレス(SUS410)
規格
ナベワッシャー 4mm×25mm
仕様
5.0x60(50本)、ステンレスSUS410パシペート処理
トラスコ品番
858-6038