ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
パワコン ステンレス ナベW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(150本)
注文コード
69433805
品番
48336
参考基準価格(税別)
¥2,694
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
410
材質
ステンレス(SUS410)
規格
ナベワッシャー 4mm×32mm
仕様
4.0x25(180本)、ステンレスSUS410パシペート処理
トラスコ品番
858-6039