サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69433895
品番
LNMX301940PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,500
この商品は
材種・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
鉄道車輪加工に適しています。一般鋼加工用。鉄道車輪加工用。
仕様
●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:長方形●刃長(mm):26●厚さ(mm):19.05●コーナR(mm):4●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9868
アズワン品番
65-8196-62