サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69433920
品番
LNUX191940PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,300
この商品は
材種・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
鉄道車輪用重切削チップです。
仕様
●勝手:右●表面処理:CVDコーティング●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6705
アズワン品番
65-8196-66