サンドビック
コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACL3150Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
注文コード
69434008
品番
MACL3150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。
仕様
●チップサイズ:3●la:1.5●re:0.05●先端逃げ角:15●最大切り込み:6.3●最大加工径:12●勝手:左●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7329
アズワン品番
65-8197-10