Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 片刃鋸
精密糸鋸用 替刃
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
69434523
品番
1278
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
刃長(mm)
130
全長(mm)
130
ピッチ(mm)
50T
トラスコ品番
859-1911
刃数
50山
刃厚(mm)
0.28