Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 片刃鋸
精密糸鋸用 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
69434532
品番
1279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
刃長(mm)
130
全長(mm)
130
ピッチ(mm)
61T
トラスコ品番
859-1912
刃数
61山
刃厚(mm)
0.24