精密糸鋸用 替刃

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード69434548 品番1280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

商品コード01275用の交換用替刃になります。

刃長(mm)130 全長(mm)130 用途木工・樹脂などの切断に トラスコ品番859-1913 タイプスパイラル 寸法(Φmm)0.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
カトラリーづくりの際、板からカトラリーの形を切り取るのに使用。
その他業種

スパイラルタイプの歯なので、全方向に切断ができ使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする