廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69434619
品番
CF-806.5ZE
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
形状
丸型
材質(本体)
鋼板(SPCC)
寸法L(mm)
6.5(-0.05〜+0.05)
内径(Φmm)
8.2(-0.15〜+0.15)
ねじ径
M8用
外径(Φmm)
10(-0.1〜+0.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
三価クロムクロメート