紀寺商事
紀寺商事の 筆記用具
紀寺商事の ボールペン
紀寺商事の 多色/多機能ボールペン
Dr.GRIP 4+1 スパイダーマン軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69434639
品番
K-DGT-SPA
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
紀寺商事オリジナル商品、マーベルヒーローデザインのDr.GRIP4+1です。細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載
材質
さや:樹脂、塗料 グリップ:シリコーンラバー
質量(g)
26.3
種類
スパイダーマン
方式
スライドレバー式
芯径(mm)
0.5
直径×長さL(Φmm×mm)
14.1×148
インク色
黒・赤・青・緑
替芯
BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)
ボール径(Φmm)
0.7
インク
アクロインキ
別売品番
【シャープ替ゴム】HERFNS-10