コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123M110000008GMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69435015 品番N123M110000008GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溝入れ加工用。
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。ステンレス鋼・耐熱合金加工用。

仕様●チップサイズ:M●re:0.8●la:10●最大切り込み:使用バイトのar●勝手:勝手なし●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3566 アズワン品番65-8205-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする