プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニングブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69435025 品番 112218120
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

18金ペン先搭載の万年筆
18金ペン先を搭載した『プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆』大型サイズ故の弾力から生まれるソフトな筆記感を好まれる方にお薦めです
微細なパール粒子や光輝材が光を反射し、きらめくような輝きが感じられる仕上りに

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld 材質/仕上【ペン先】18金/大型、【蓋・胴・大先】PMMA樹脂、【金属部品】ゴールドIP タイプ極細(EF) 本体質量(g)21.6 本体サイズ(mm)Φ18×141(クリップ部含む) 色(本体)シャイニングブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする