Strong Tool
Strong Toolの バイス/クランプ/ハンドプレス
Strong Toolの クランプ
Strong Toolの その他クランプ
ホビークランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69435065
品番
2003/9/25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
約20
材質(本体)
アルミ合金
仕様
握りやすい樹脂ハンドル
材質
フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
トラスコ品番
853-4806